climbing(クライミング)
クロマト管 G3フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内径(Φmm)
20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
カラム長さ(mm)
500
500
1000
1400
300
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26166974
品番
CL0155-02-203
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】120~180
内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
500
足径(Φmm)
8
アズワン品番
64-9631-22
細孔径
20~30μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000