曜日別特売
CL0156-02-102 上下TSクロマト管 G2・ガラスコック付 CL0156シリーズ climbing(クライミング) 26167708

上下TSクロマト管 G2・ガラスコック付 CL0156シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内径(Φmm)15
内容量1本注文コード26167708品番CL0156-02-102
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】80~120内径(Φmm)15規格15-19カラム長さ(mm)300摺合せ【上部・下部】19/38コック【ST】15/35アズワン品番64-9631-95細孔径40~50μm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする