climbing(クライミング)
上下TSクロマト管 G4・ガラスコック付 CL0156シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内径(Φmm)
30
10
15
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26167909
品番
CL0156-05-104
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】180~240
内径(Φmm)
30
規格
30-24
カラム長さ(mm)
300
摺合せ
【上部・下部】24/40
コック
【ST】19/38
アズワン品番
64-9632-16
細孔径
10~20μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000