climbing(クライミング)
上下TSクロマト管 G3・ガラスコック付 <透> CL0156シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内径(Φmm)
30
10
15
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26167927
品番
CL0156-05-113
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】120~180
内径(Φmm)
30
規格
30-24
カラム長さ(mm)
300
摺合せ
【上部・下部】24/40
コック
【ST】19/38
アズワン品番
64-9632-18
細孔径
20~30μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000