climbing(クライミング)
ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26168584
品番
CL0772-03-103
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
仕様
【標準節Mesh】120~180
全長(mm)
200
管外径(Φmm)
8
フィルター直径(Φmm)
30
アズワン品番
64-9632-91
細孔径
20~30μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000