INDDK スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNO 26169465

 

INDDK スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNO 26169465
INDDK スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNO 26169465
INDDK スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNO 26169465

スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)

商品レビューを投稿する
ステー高(mm)211
内容量1セット(4個)注文コード26169465品番INDDK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シリンダーキー標準装備
シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付

用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3300タイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)211RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする