曜日別特売
230934 本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入 DIA-T 26171348

230934 本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入 DIA-T 26171348
230934 本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入 DIA-T 26171348
230934 本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入 DIA-T 26171348

本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)3.4
内容量1個(5本)注文コード26171348品番230934
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。
コシが強く、耐久性に優れている。
切味抜群。
収納に便利なケース入り。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけに。寸法(mm)3.4全長(mm)85有効長(mm)50コード219628アズワン品番64-9644-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする