LION (ライオン事務器)
デリカフラップテーブル トラナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
奥行(mm)
600
600
450
質量(kg)
31.2
32.7
28
30.4
25.7
31.2
26.5
28.9
24.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26171524
品番
TRN-1860P
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
天板折りたたみ機構に2段階ストッパーを搭載。安全性に優れたフラップテーブル。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×700
質量(kg)
31.2
材質
天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ、脚部:スチール長円/丸パイプ・メラミン焼付塗装・Φ53mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)、幕板:ABS樹脂
高さ(mm)
700
タイプ
棚なし・幕板付
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
キャスター径(Φmm)
53
機構
天板跳ね上げ式
天板厚さ(mm)
25
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません