外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×267×153有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×210×119収納サイズA4付属品ダイヤル錠1個・硬貨トレー付質量(kg)5色ブルーサイズLサイズ(統一手形収納サイズ)収納枚数【硬貨】500円:45枚、100円:51枚、50円:51枚、10円:58枚、5円:58枚、1円:58枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×267×153施錠方法ダイヤル錠、シリンダー錠内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×210×119(中皿使用時:H81mm)