曜日別特売
IX-CA3275RC IXIL(イクシル) APRILIA RS 660 2021 RC フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26175995

IXIL(イクシル) APRILIA RS 660 2021 RC フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26175995
品番
IX-CA3275RC
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合
APRILIA RS 660 2021
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
コンプリート
マットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする