MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) APRILIA SR 300 L5X スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176065
品番
IX-XA0163XS
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
APRILIA SR 300
材質
ステンレスAISI30
長さ(mm)
450
形状
デュアル ラウンド 80mm
質量(kg)
3.8
コンプリート
マットポリッシュ