MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) APRILIA TUONO 1100 2017-2020 RB スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176074
品番
IX-CA3285RB-1
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
APRILIA TUONO 1100 2017-2020
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
900
コンプリート
ブラックHTペイント