MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI 250 X55C スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176108
品番
IX-FB5808C
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
適合
BENELLI 250
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
370
形状
スラッシュ コーン
質量(kg)
1.7
コンプリート
マットポリッシュ