IX-OB5092VXC-1 IXIL(イクシル) BMW F 800 ST  06-09 XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26176397

IXIL(イクシル) BMW F 800 ST 06-09 XOVC オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26176397
品番
IX-OB5092VXC-1
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合
BMW F 800 ST 06-09
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする