MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BRIXTON CROSSFIRE 500 X OVC13SS スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176528
品番
IX-OB510SS
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合
BRIXTON CROSSFIRE 500 X
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
218
形状
コニカル
質量(kg)
3.2
コンプリート
マットポリッシュ