MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CB 600 HORNET '07 -'16 (PC41) SOVE オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177106
品番
IX-OH6048VSE
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
適合
HONDA CB 600 HORNET '07 -'16 (PC41)
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
マットポリッシュ