MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA NC 750 X/S/INTEGRA '14 -'20 RC スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177596
品番
IX-CH6262RC-2
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
HONDA NC 750 X/S/INTEGRA '14 -'20
コンプリート
マットポリッシュ