MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32) XOVS オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177709
品番
IX-OH6911VXS
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
6063T5 アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー) XOVS
適合車種
HONDA XL 125 V VARADERO '04 -'11 (J32)
コンプリート
ブラックHTペイント