IX-OF354RR IXIL(イクシル) KAIYUE 321 R 2021 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26177736

IXIL(イクシル) KAIYUE 321 R 2021 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177736
品番
IX-OF354RR
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) RC1
適合車種
KAIYUE 321 R 2021
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする