MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 SOVE オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177989
品番
IX-OK7086VSE
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー) SOVE
適合車種
KAWASAKI VERSYS 1000 2020
コンプリート
マットポリッシュ