IX-OK7086VS IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26177998

IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 SOVS オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177998
品番
IX-OK7086VS
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
(マフラー) SOVS
適合車種
KAWASAKI VERSYS 1000 2020
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする