MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) LONCIN 650 SOVS オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26178725
品番
IX-OL5025VS
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
(マフラー) SOVS
適合車種
LONCIN 650
コンプリート
マットポリッシュ