MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI DL 250 V -STROM 17-20 RC スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26178917
品番
IX-CS8235RC
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー)RC
適合車種
SUZUKI DL 250 V -STROM 17-20
コンプリート
マットポリッシュ