IX-OS8069VSE IXIL(イクシル) SUZUKI GSX 750 R 08-10 (CW1) SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26178969

IXIL(イクシル) SUZUKI GSX 750 R 08-10 (CW1) SOVE オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26178969
品番
IX-OS8069VSE
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー)SOVE
適合車種
SUZUKI GSX 750 R 08-10 (CW1)
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする