MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI SFV 650 GLADIUS 09-15 (WVCX) SOVE オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26179030
品番
IX-OS8058VSE
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー)SOVE
適合車種
SUZUKI SFV 650 GLADIUS 09-15 (WVCX)
コンプリート
マットポリッシュ