※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) TRIUMPH ROCKET III 2020 RC スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26179057
品番
IX-CT4299RC
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー)RC
適合車種
TRIUMPH ROCKET III 2020
コンプリート
マットポリッシュ