IX-CV1222RC IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 RC スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26179224

IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 RC スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26179224
品番
IX-CV1222RC
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー)RC
適合車種
VOGE 500 AC 2021
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする