MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE APRILIA RSV4 1100 2017-2020 DC1 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26180220
品番
IX-DA3285C
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
ラウンド
質量(kg)
0.8
タイプ
(マフラー) DC1
適合車種
APRILIA RSV4 1100 2017-2020
コンプリート
カーボンファイバー