MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE CF MOTO 650 TR-G OV90SB スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26180990
品番
IX-OF3032SB
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
560
形状
オーバル
質量(kg)
2.8
色
ブラック
タイプ
(マフラー) OV90SBC
適合車種
CF MOTO 650 TR-G
コンプリート
ブラックHTペイント