IX-AF3236S IXRACE CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 MK2 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26181044

IXRACE CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 MK2 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26181044
品番
IX-AF3236S
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) MK2
適合車種
CF MOTO 700 CL-X 2019-2020
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする