IX-AH6236SB IXRACE HONDA CB 500 F '19 MK2B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26181735

IXRACE HONDA CB 500 F '19 MK2B スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26181735
品番
IX-AH6236SB
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
色
ブラック
タイプ
(マフラー)MK2B
適合車種
HONDA CB 500 F '19
コンプリート
マットブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする