※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
屋外用引込分岐盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
縦(mm)
400
注文コード
26182477
品番
BE6-52-ORJ
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
縦
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
500
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
GE63A3P60A
分岐ブレーカ容量
NE53A3P50A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500