MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA FORZA 350 / NSS 350 '21 M9 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26182478
品番
IX-WH1996S
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー)M9
適合車種
HONDA FORZA 350 / NSS 350 '21
コンプリート
マットポリッシュ