曜日別特売
IX-AH6259S-1 IXRACE HONDA X-ADV 750 '17-'21 MK2 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26182819

IXRACE HONDA X-ADV 750 '17-'21 MK2 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26182819
品番
IX-AH6259S-1
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) MK2
適合車種
HONDA X-ADV 750 '17-'21
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする