※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
屋外用引込分岐盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
縦
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
縦(mm)
400
注文コード
26183466
品番
BN6-52-ORJC
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
縦(mm)
400
横(mm)
500
深さ(mm)
160
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
NE63A3P60A
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ容量
NE53A3P50A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500