曜日別特売
IX-DK7290C IXRACE KAWASAKI ZX10R 11-20 DC1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26183677

IXRACE KAWASAKI ZX10R 11-20 DC1 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26183677
品番
IX-DK7290C
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
ラウンド
質量(kg)
0.8
タイプ
(マフラー)DC1
適合車種
KAWASAKI ZX10R 11-20
コンプリート
カーボンファイバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする