MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19 DC1 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26184246
品番
IX-DM3282C
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
ラウンド
質量(kg)
0.8
タイプ
(マフラー)DC1
適合車種
KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19
コンプリート
カーボンファイバー