曜日別特売
IX-WV1621ST IXRACE VOGE 300 AC M10 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26185147

IXRACE VOGE 300 AC M10 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26185147
品番
IX-WV1621ST
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
材質
チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー)M10
適合車種
VOGE 300 AC
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする