曜日別特売
IX-WV1620SB IXRACE VOGE LX 500 M9B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26185314

IXRACE VOGE LX 500 M9B スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26185314
品番
IX-WV1620SB
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー)M9B
適合車種
VOGE LX 500
コンプリート
マットブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする