※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
100
注文コード
26187036
品番
RSLP-10KRC
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリーム
定格電圧(V)
AC100(単相)
付属品
取付ねじ、取扱説明書
仕様
フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
材質
カバー:AES樹脂製、ボデー:PBT+PC樹脂製
寸法A(mm)
100
使用温度(℃)
-10~60
寸法D(mm)
48
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
9.4/7.8
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10
保護等級
IP3X
最大風量(m
3
/min)
0.24/0.3
入力端子
リード線
騒音レベル(dB(A))
約31/35
設置場所
屋内用
最大静圧(Pa)
24/35
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付換気扇
MU825S-13-F1
取付ファン
MU825S-13-F1
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500