曜日別特売
SFT-30L ステンレスフード付ターボファン 日東工業 26187736

ステンレスフード付ターボファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)18/22
内容量1台注文コード26187736品番SFT-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,500

高風量・高静圧・低騒音・省エネです。
板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。
オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。
屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。

付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ仕様屋内・屋外兼用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-20~+50定格電流(A)0.19/0.24定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)18/22最大風量(m3/min)5/5.3入力端子リード線(2m)騒音レベル(dB(A))約45/46最大静圧(Pa)118/154RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする