日東工業
オープンラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
規格
JIS規格
JIS規格
(EIA規格)19インチ
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
パネル取付有効スペース
31H
16H
21H
26H
31H
17U
22U
28U
34U
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26189793
品番
FOS60-17
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
キャスター付(許容質量80kg、1コ)
材質
本体:鉄
質量(kg)
27.4
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
JIS規格
板厚(mm)
(フレーム)2.3、(ベース)2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
100
パネル取付有効スペース
31H
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません