※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する外形寸法H(mm)1000(タテ)
外形寸法D(mm)500(フカサ)
パネル取付有効スペース18U
質量(kg)44
44
39
50
58
65
72
79
40
46
53
61
66
69
75
81
83
90
43
49
55
60
64
78
85
88
94
59
62
77
86
87
95
96
84
91
101
内容量1台注文コード26190877品番DARC50-5710EN
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)