曜日別特売
ORZ12-43C ORZ形屋外用キャビネット 日東工業 26192785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORZ形屋外用キャビネットORZ12-43C

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し13日以内出荷とは
この商品は有効深さ・材質・規格など668種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
有効深さ(mm)
102
材質
ボディ:鉄
規格
IP55
注文コード
26192785
品番
ORZ12-43C
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
保護等級
IP55(カテゴリー2)
奥行(mm)
120
幅(mm)
400
材質
ボディ:鉄
高さ(mm)
300
扉形式
片開き
設置場所
屋外
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
質量(kg)
8.5
仕様
屋外用
規格
IP55
構造
屋外
深さ(mm)
120
板厚(mm)
1.6
有効深さ(mm)
102
材質(ボディ)
鉄
材質(基板)
鉄
寸法縦(mm)
300
寸法横(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)2.3
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする