DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374

DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374
DC-S097(B) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 26199374

遠赤外線カーボンヒーター

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード26199374品番DC-S097(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。

用途
遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
事務所
質量(kg)3ブラック消費電力(W)(弱)450、(強)900電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット機能自動首振り機能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638出力切替2段階切替

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26572778
2024-02-02
用途: 事務所や倉庫で作業時間

立ち上がり動作が早く暖かいです
又首振り機能があるため、複数での使用する場合は広範囲に暖かさ感じ満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 26572778
2024-02-17
用途: 事務所での足元暖房
イワハシ工芸卸売・小売業

リモコン操作付きであれば最高 軽くて持ち運び楽で満足

対象商品 : 26572778
2023-01-31
用途: 室内の暖房用に
医療・福祉・介護関連業

使用場所にエアコンはあるが、窓際には寒い場所もあるようで…局所暖房用に購入。商品説明文を読んで暖かそうなので購入。 スタンドは組み立て式になっていますが、容易に分かるような表示付きで簡単ですので、シーズンオフには分解して箱に納めるつもり。その点も含めて良いと思います。

対象商品 : 26199374
2022-12-23
用途: 自宅の脱衣室
合資会社サクラオート

直ぐに温かくなり、片方使用でもすごく温かいです、良い買い物が出来ました。

対象商品 : 26199374
2020-12-05
用途: 事務所のパソコン周り

コンパクトで置く場所を選ばず、軽量なので移動がしやすく思っていた以上に温かい商品

対象商品 : 26572778
2020-01-22
用途: 家用
自動車・二輪車・自転車関連業

母親が寒いというので、すぐに温まるこちらを購入。首降りもするし重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26572778
2019-11-28
用途: 一人暮らしの息子の部屋
サービス業

直ぐに暖かくなって良い商品です。次の日発送になっているのに何故か到着が5日後でした。…

対象商品 : 26572778
2019-11-20
用途: 事務所
運輸・通信業

すぐ暖かくなるし、色んな種類がある中値段もお手頃だったので
これにしました。
満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする