FSN60-610JN FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格 日東工業 26209357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
パネル取付有効スペース18H
質量(kg)43
内容量1個注文コード26209357品番FSN60-610JN
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。

材質本体:鉄質量(kg)43本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600パネル取付有効スペース18H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする