※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
パネル取付有効スペース
30H
18H
22H
26H
30H
34H
38H
42H
質量(kg)
63
43
51
57
63
69
75
81
47
54
60
66
73
79
85
70
76
83
89
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26209628
品番
FSN60-616JN
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
材質
本体:鉄
質量(kg)
63
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
JIS規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
600
パネル取付有効スペース
30H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません