曜日別特売
FSB60-620JN FSB-J防塵タイプ・JIS規格 日東工業 26209838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSB-J防塵タイプ・JIS規格

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
パネル取付有効スペース38H
質量(kg)143
内容量1個注文コード26209838品番FSB60-620JN
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。

仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)143本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600パネル取付有効スペース38H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする