2094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219226

 

2094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219226
2094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219226
2094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219226

ファインタッチメカニック 2094

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
レッド
内容量1双注文コード26219226品番2094
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

軽くてフィット感が良く、整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザイン。
タッチパネル操作ができ、急な電話対応でも手袋をしたままでOK。
親指甲側にパイル生地を使用しており汗ふきもできる。

レッドサイズL全長(cm)21.5材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン質量(g)50入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10.5材質(甲)ポリエステル他袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 電気工事等
電気・ガス・熱供給・水道業

他の方も指摘されてるけど、
使用してすぐに、指先のコーティングがはがれる
電気機器や工場の機器メンテもしてるけど、
他機械に混入する恐れ大なので、
そういう場面では特に使えない

対象商品 : 26219192
2022-03-25
用途: 車の整備
製造業

今までは軍手を使用していましたが、手のフィット性が悪いため
この製品を購入しました。
フィット性と耐久性があり、満足です。

対象商品 : 26219174
2020-11-26
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー

軍手があまり好きじゃないので購入しました。作業しやすく気に入ってます。

対象商品 : 26219226
2019-06-22
用途: ライディング グローブとして
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイで使用しています。
暑い夏でも涼しく、通気性はグッド。
更にグリップも満足。
コスパ良いですね。

対象商品 : 26219165
2019-02-05
用途: バイク用としています。
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

夏場のバイク通勤に使っています。リーズナブルで、涼しくて快適でした。

対象商品 : 26219183
2018-08-24
用途: 車のメンテナンス時
合同会社MAX運輸・通信業

リピーターです。
フィット感が良く 細かい作業時に重宝しております。

対象商品 : 26219174
2022-07-26
用途: 普段使用
教育・研究機関

通気性が良く使いやすいですが、手を入れるとき手首部分を引っ張ると、ゴム部分の縫い付けがほつれてしまいました。改善が必要と思います。

対象商品 : 26219208
2018-07-02
用途: 二輪乗車時、軽作業

指先のコーティングが使用開始5分で剥げる
左右の親指、人差し指すべて
全体のつくりは悪くないが肝心の部分がこれでは

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする