※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
連結金具セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
適合機種
FSG120-720EKN
FSG120-720EKN
FSG120-722EKN
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26220076
品番
RD76-1220FSKN
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。
天井部には天井カバーを取り付けます。
適合機種
FSG120-720EKN
セット内容
連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ
質量(kg)
7.1
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500